3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58384225 品番 DT135-15BN
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別) 値下げ
58,980

ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます
右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%
合否判定機能:±1%〜9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。

種類デジタル形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)375 精度(%)(右)±2/(左)±3 トルク調整範囲(N・m)27〜135 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 適合交換ヘッド(ラチェット形トルクヘッド)RH4-15THTH、(モンキ形トルクヘッド)HY30-15TH 用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 質量(g)710 寸法D(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする