※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 四角ビット
電動ドリル用四角ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
58385031
品番
ESB-3.5P-110
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。
各サイズ共に2本入れです。
用途
インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。
3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。
3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
トラスコ品番
722-6713
全長(mm)
110
質量(g)
35
先端サイズ
3.5/NO.3(mm/NO)
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭