ドアオープナー つり革フック タッチツール 感染予防 フックタイプ オープナー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385758 品番P-MTHKOBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

直接触れずに券売機やATMなどを操作可能な、日常生活に多数存在する接触感染を予防するフック型のマルチタッチツールです。

材質本体:亜鉛合金、シリコン 幅W×厚さ×高さH(mm)28.4×5.0×70.0 質量(g)約22 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする