エレコム
エレコムの 建具金物
エレコムの ドア・扉金物
エレコムの ドア・扉金物関連商品
ドアオープナー つり革フック タッチツール 感染予防 フックタイプ オープナー型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58385776
品番
P-MTHKOSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直接触れずに券売機やATMなどを操作可能な、日常生活に多数存在する接触感染を予防するフック型のマルチタッチツールです。
材質
本体:亜鉛合金、シリコン
幅W×厚さ×高さH(mm)
28.4×5.0×70.0
質量(g)
約22
色
シルバー