エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14〜15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58386153
品番
PCA-LTSFASV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。
適合サイズ
13.3〜15.6インチノートPC
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×35×4.8 (折りたたみ時)
質量(g)
約80
色
シルバー
材質
アルミ合金、シリコン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58386153
PCA-LTSFASV
58386144
PCA-LTSFAGY
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14〜15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金
エレコム
1個
¥
3,490
税込
¥
3,839