トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の 単能形
伸縮形本管レンチ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58388032
品番
RM-19×24LH
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
245〜300
負荷方向
左右
主な用途
水道、建設、電力等
対辺寸法(mm)
19・24
用途
水道管フランジボルト、ナットの締付に
トラスコ品番
404-8466
質量(kg)
0.87
RoHS指令(10物質対応)
対応