曜日別特売
TK02K-B 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 58395215

TK02K-B 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 58395215
TK02K-B 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 58395215
TK02K-B 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 58395215
TK02K-B 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 58395215
TK02K-B 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 58395215

武尊魂シリーズ 腰袋 2段

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒/青
内容量1個注文コード58395215品番TK02K-B
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超軽量設計の軽くて使いやすい腰袋です。
工具の収納から小物の持ち運びまで、あらゆるシーンで活躍します。
色鮮やかなカラーバリエーションの中から、お選びいただけます。
コンパクトサイズのポケット2段タイプです。

材質(前面ポケット部)1680デニール高密度ナイロン、(その他)840デニール高密度ナイロン黒/青形状2段適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58395181
2018-07-19
用途: 安全帯への小物入れ
建設業・工事業

思っていたよりちょっと小さかった。寸法表は外寸なので、袋部は一回り小さいのでした。

対象商品 : 58395224
2015-04-07
用途: 小物入れ

あと少し大きかったらよかった。手が大きいからちょっときゅうくつ!そのほかは満足!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする