武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58395233 品番 TKJ02K-K
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超軽量設計の軽くて使いやすい腰袋です。
工具の収納から小物の持ち運びまで、あらゆるシーンで活躍します。
色鮮やかなカラーバリエーションの中から、お選びいただけます。
コンパクトサイズのポケット2段タイプです。
丁番付きで動きの自由度が高いので作業の邪魔になりにくいです。

材質(前面ポケット部)1680デニール高密度ナイロン、(その他)840デニール高密度ナイロン 黒/黒 形状2段 適合ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180(290)×100 ※()は自在環部分を伸ばした総伸長

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58395233
2014-08-18
用途:
電気工事の腰袋
H.E.W 様

値段のわりに、しっかりとしていて、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする