曜日別特売
TK03K-K 武尊魂シリーズ 腰袋 3段 KH(基陽) 58395285

TK03K-K 武尊魂シリーズ 腰袋 3段 KH(基陽) 58395285
TK03K-K 武尊魂シリーズ 腰袋 3段 KH(基陽) 58395285
TK03K-K 武尊魂シリーズ 腰袋 3段 KH(基陽) 58395285
TK03K-K 武尊魂シリーズ 腰袋 3段 KH(基陽) 58395285
TK03K-K 武尊魂シリーズ 腰袋 3段 KH(基陽) 58395285

武尊魂シリーズ 腰袋 3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒/黒
内容量1個注文コード58395285品番TK03K-K
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超軽量設計の軽くて使いやすい腰袋です。
工具の収納から小物の持ち運びまで、あらゆるシーンで活躍します。
色鮮やかなカラーバリエーションの中から、お選びいただけます。
コンパクトサイズのポケット3段タイプです。

材質(前面ポケット部)1680デニール高密度ナイロン、(その他)840デニール高密度ナイロン黒/黒形状3段適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする