※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNHM1-1400-B-120 プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業 58403816 ZNHM1-1400-B-120 プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業 58403816

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.75 減速比120 枠番1400 注文コード58403816 品番ZNHM1-1400-B-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,800
この商品はモーター容量・減速比・枠番など96種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源三相 電圧(V)200/200 減速比120 周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキブレーキ付 枠番1400 質量(kg)15 極数4 モータータイプギヤモータ 定格電流(A)3.88/3.43 寸法J(mm)119 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz540・447{55.1・45.6} 使用周囲温度(℃)-10〜40(連結なきこと) 始動方式直入れ 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 耐熱クラスB モーター容量(kW)0.75 設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。 保護方式IP44全閉外扇形 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)12.1/14.6 出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz8480・8480{865・865} 時間定格S1(連続)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする