デカスミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58405925 品番 DC3240ALR
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

チップ交換により、コーナーR5〜R10までの隅Rショルダー加工が容易です。
ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。

用途隅R加工 トラスコ品番796-3955 材質 刃数2 全長(mm)135 質量(g)800 適合チップADEW19T3 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする