マシンオイル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード58411561 品番A501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。

用途
油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
粘度ISO VG46 適合範囲油圧機器・圧縮機 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58411561 A501 09443034 AS501 マシンオイル エーゼット マシンオイル エーゼット 1缶(1L) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333644
2023-09-28
用途:
機械作動の潤滑剤
榎並刃物製作所 様

今まで使っていたマシン油を
どこの店でも見つけられず
助かりました
この粘度が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
58411561
2022-09-24
用途:
木工機械全般に使用
株式会社 大湊文吉商店 様

出入りの機械屋やホームセンターより安くて速いので、定期的に利用しています。性能的には問題なしです。

対象商品:
03333644
2022-08-11
用途:
農業機械に使用しています。
その他業種

農業機械のメンテナンス用に使用しています。特に問題はないと思われます。

対象商品:
58411561
2021-02-04
用途:
工作機械メンテ用
農・林・水産業

近くにホームセンターなどの店舗がないので、安く早く届けてもらえるのでありがたい(今回も早い対応でした)。
製品は、ホームセンター等でも普通に取り扱っている物なので問題なく使えます。

対象商品:
58411561
2021-02-02
用途:
工作機械メンテ用
農・林・水産業

近くにホームセンターなどの店舗がないので、安く早く届けてもらえるのでありがたい(今回も早い対応でした)。
製品は、ホームセンター等でも普通に取り扱っている物なので問題なく使えます。

対象商品:
58411561
2019-04-27
用途:
機械のメンテ
製造業

とても作業性が良く滑らかで使いやすい商品です。また購入したいです!

対象商品:
58411561
2018-10-30
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて気にせず使えます
別の塗布や差せる容器が必要ですが
便利です
氷点下でどうなるか、良ければ又購入したいと思います。

対象商品:
03333644
2017-07-12
用途:
機械の摺動面の注油

機械の摺動面の注油やキリを使っての穴開けなどいろいろ使用できて重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする