822 水溶性切削油 エーゼット 58411753

水溶性切削油

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード58411753 品番822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10〜20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。

成分鉱物油 用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
マシニングの切削加工
個人のお客様

最初研磨機用に購入したが乳白色に成るので
マシニングの切削加工に使用している。
他の製品より水に馴染み切削性も良いので使用している。
乳白色と云う表示が有れば良いと思う。

2026-01-05
用途:
ステンレスの切断

定期的に購入するものなので、低価格でとても助かっています

対象商品:
03333836
2024-06-17
用途:
パイプカット、穴あけ
NATURAL 様

リピーターです
なんの問題も無く
使ってます
安値で良いです

対象商品:
03333836
2024-02-28
用途:
加工時
その他業種

簡単に水と混合する。家庭では量が多いため使いきれない。少量容器希望。

対象商品:
03333836
2023-11-08
用途:
メタルソーに
製造業

メラルソーの切削水溶液として希釈して使用しています、使用頻度からしてもこのサイズを年間5個程、都度買えば済むので保管状況に困りません。

対象商品:
03333836
2023-05-04
用途:
穴あけやフライス作業時
教育・研究機関

水を使うので冷却能のあり,安価で気軽に使えます.使いすぎると周辺を汚しますが,潤滑油としては十分な性能です.

1人が参考にしています
対象商品:
03333836
2022-03-01
用途:
磁気ボール盤に使用
農・林・水産業

純正品は高いので使い続けるのが苦痛になり、今回この商品を購入してみました。使ってみて特に気になる点はありません。スプレーボトルに小分けしてボール盤でも使っていますが、安いので安心して、しっかり使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
03333836
2021-12-09
用途:
卓上旋盤での切削用に。
ワタナベ商店 様 (卸売・小売業)

安価でしかも薄めて使えるので安心してたっぷり使えて満足です。
趣味の工作で鉄丸棒の切削には十分使えそうである。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする