曜日別特売
851 油砥石用オイル エーゼット 58411787

油砥石用オイル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード58411787品番851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。

用途
油砥石用・一般家庭用の潤滑
容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 油砥石用
SBSウイリー宇治自動車・二輪車・自転車関連業

新品砥石を使用する前に浸け置きしたいのでもっと容量があると良かった。浸透具合は丁度良く使いやすい。

対象商品 : 58411787
2025-01-24
用途: ウオーターポンプ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

デイトナの#400の砥石と一緒に使用しました。エンジンブロックのガスケットが綺麗に剥がれて表面の凸凹がなくなりました。

対象商品 : 58411787
2024-01-14
用途: 機械メンテナス
教育・研究機関

粘度が低くてサラサラしているので,オイルストーンに速やかに浸透します.非常に使いやすいと思います.

対象商品 : 58411787
2021-01-17
用途: 油砥石用に購入

彫刻刀研ぎに使っています、水と違って研ぎやすいです。

対象商品 : 58411787
2021-01-26
用途: 機械組立据付

モノタロウさんで購入した、砥石が
乾かない用に浸けて使用しています、問題無く使わせてもらっています。

対象商品 : 58411787
2022-05-25
用途: 機械メンテナンス フライス盤テーブル
BM工房

粘度は良い 価格もまあまあ
タッパに入れ表面だけ漬けているので500mlが欲しい。

対象商品 : 58411787
2018-06-24
用途: オイルストーンとの組み合わせ
建設業・工事業

オイルストーンは比較的店頭でよく見かけますがセットで使用するオイルは滅多に見かけません。

対象商品 : 58411787
2013-09-26
用途: 産業機械組立
dragon project電気・ガス・熱供給・水道業

値段も手頃で、良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする