AZ鉄工用ドリルオイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード58411796 品番852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

鉄鋼材用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた切削油です。
金属の切削作業に優れ、作業時間を短縮。
耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長。
加工による発熱を抑えます。

用途鉄鋼材の切削加工に 容量(mL)100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする