200 AZチェーンソーオイル エーゼット 58411832

AZチェーンソーオイル

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200mL)
内容量1本(200mL)注文コード58411832品番200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。

用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58411832
2024-07-16
用途: チェーンソーのメンテ

専用オイルだけあって使いやすい。モノタロウだと少々高めでした。

2024-04-13
用途: チェーンソー潤滑用
有限会社 ストラトゲイト

粘度はちょうどいい感じです。注油口のキャップが、滑って跳ね返されてしまうのは仕方ないのかなあ。

対象商品 : 58411832
2023-02-16
用途: バイクのチェーン給油
久野興業建設業・工事業

今までスプレー式のチェーンオイルを使用していたが、このオイルは粘りがありとても良い感じです。価格も安いのでまた購入します。

対象商品 : 58411832
2022-03-03
用途: KLX125に使用。
その他業種

携帯性が良く、オイルも粘性があり良い。冬は固いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 58411841
2021-09-23
用途: 専用品

間に合わせてエンジンオイルを使用してみましたが粘度が足りず飛び散ってしまいダメした(笑)やはり専用品だと粘度があって使用時の潤滑が安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 58411832
2021-01-12
用途: 保守用
うさんこやま電力合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

いい製品です。使い勝手がよく、使うのが楽しみになります。

対象商品 : 58411832
2019-03-20
用途: オイル

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品 : 58411832
2017-11-26
用途: バイクのチェーンへ給油

小排気量でノンシールチェーンのバイクにはまずまず。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする