AZ水溶性チェーンソーオイル

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 58411981 品番 W204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ

粘度ISO VG110 適合範囲チェーンソー 用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58411972
2023-12-24
用途:
水溶性
運輸・通信業

水溶性が気に入ってます。幼稚園で使用しているで環境安全面でも安心して使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
58411972
2023-11-17
用途:
マキタの電動チェーンソーで玉切り時に使用
コジマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

注ぎやすく純正と比べて安価であり性能も問題ないとのこと…
選ばない理由がありません。

対象商品:
58411981
2023-01-25
用途:
チェーンソー作動油
合同会社アクアスタイル 様

電動チェーンソーに使用していますが環境性がよいので、安心して使用できます。
価格も性能(釼持)も変わりありません。

対象商品:
58411981
2021-12-01
用途:
木の伐採
サービス業

オイルが、容器から出すのにこぼれやすいが、単価が安い

対象商品:
58411981
2021-07-11
用途:
樹木剪定、伐採に!
季創空間 様 (建設業・工事業)

鉱物油は作業着の汚れが落ちないし、狭小住宅地での樹木伐採で避けきれない外壁へのオイル飛びも水溶性なら洗い流せるので、もう鉱物油には戻れません。

2人が参考にしています
対象商品:
58411981
2021-08-03
用途:
チェンソーによる樹木の伐採。
アートすばる 様

水溶性というイメージも有り、樹木に対しても優しいと思います。手洗いも楽な感触です。

対象商品:
58411972
2021-01-26
用途:
自宅の樹木の整理
その他業種

オイルを切らしてしまったので身近にあるホームセンターで購入しましたが、それも終わりそうなので、今度は切らしてしまう前に再度の購入です。以前使った時良いなあと感じたので。ただし、専門家ではないのではっきりとはわかりません。満足はしているということで☆4つにしました。

対象商品:
58411972
2021-04-03
用途:
庭木の手入れ時、チェンソーに使用
農・林・水産業

容器もオイルこぼれなく給油できる。持ち運びも楽である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする