AZ2サイクルエンジンオイル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード58412103 品番865
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。

粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 容量(L)4 等級FBグレード 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412033
2024-04-30
用途:
草刈り機の混合ガソリン用として購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ未使用ではありますがガソリンともしっかり混合出来ましたので使用するのが楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
58412033
2023-08-29
用途:
草刈機に使いました
サービス業

草刈機に使用するため自宅でガソリンと合わせて混合燃料をつくりました
色がついているのでガソリンと混ぜた後に混合燃料だとわかりやすいので便利でした

対象商品:
58412033
2022-11-08
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品:
58412085
2021-07-07
用途:
草刈り作業
教育・研究機関

草刈り機の混合燃料用として購入。少量で扱いやすくコストもよい。

対象商品:
58412085
2021-07-03
用途:
エンジン機械用
建設業・工事業

25、1のエンジン機械用に購入しました
2サイクルエンジンには必要な物なのでモノタロウで購入できるのはありがたいです

対象商品:
58412033
2021-07-01
用途:
2サイクルエンジンの農機具全般
高橋ファーム 様 (農・林・水産業)

管理機、チェンソー、自走式草刈機、草刈機等2サイクルエンジンの
混合ガソリン作成時に使用してます。

対象商品:
58412085
2020-03-03
用途:
農薬散布時
ベジタブルガーデン 様 (農・林・水産業)

値段も安く、とても使いやすいのでこれからも継続して使っていきたい。

対象商品:
58412033
2023-07-05
用途:
刈払機の混合油作成
その他業種

この商品は今回が初めての購入でしたが、特に問題もなく使えているので、評価は『普通』としました。
作成後の容器と同じメーカーを採用しただけですが、注ぎ口のキャップを改良する余地があるかと思います。
使い切るぐらいまでは保ちますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
1人が参考にしています
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする