AZ 2サイクルエンジンオイル(スモークレス)

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード58412155 品番F023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。
排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。
FCグレード。
50:1混合に最適

等級FCグレード 粘度ISO VG56 種別- 用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に 容量(L)4 適合範囲サイクルエンジン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412155
2024-12-12
用途:
農作業
農・林・水産業

品質も良く煙が出ないし感覚では今まで使っていた物より力が出てる

対象商品:
58412155
2025-02-18
用途:
草刈り機
農・林・水産業

煙が少なく作業がしやすく機械への負担少ないだろうとおもい使用してます。価格がちょっと高めなのが星1つ減です。

対象商品:
36796207
2022-07-29
用途:
草刈払い用エンジン
電気・ガス・熱供給・水道業

前使っていた2サイクルオイルがもう販売されてなく、こちらを購入する事にしました。

使ってみると、前より煙が少なく軽やかなエンジン音になりました。
特にパワーが上がる訳ではありませんが、スムーズなエンジン回転になり、滑らかさが加わった感じがします。
夏場には4ケ月位草刈機を使用しますが、多少ストレスも減った気がします。

対象商品:
36796207
2022-09-19
用途:
2サイクルエンジンの混合油
農・林・水産業

問題なく、スムーズにエンジンもかかります。確かに煙は少なくなったように思う。

2人が参考にしています
対象商品:
58412155
2022-04-05
用途:
工場内で使用しているチェーンソーの混合燃料作成用

工場内で使用しているチェーンソーの混合燃料作成用に購入。
いつも1Lのほうを購入していますが、4Lの大容量のほうが単価が安かったのでこちらにしてみました。1/50タイプなので煙も少なく快適です。また、チェーンソーに何の不都合も生じていません。

対象商品:
58412146
2022-05-26
用途:
草刈り機、チェーンソー
学校法人いいづな学園 様 (教育・研究機関)

排気のスモークが気にならず、給油の回数も少なく燃費がいいように感じてます。
国立公園内の学校なので、環境負荷の少ないものを選びたいです。

対象商品:
36796207
2021-10-09
用途:
刈払機に使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょうど、オイルが無くなりそうなので注文しました。
オイルによってはスモークが出て、なめらかに動かないオイルもありましたが、今回は使用に何ら問題はありませんでした。

スモークは少なめで、エンジンの吹けも良くなり、軽くなった感じがしました。
難なくキチンと動く事が大事ですね。
安心して使えました。

対象商品:
36796207
2021-10-26
用途:
刈払機やチェンソー等の混合油
農・林・水産業

確かに煙が少ないです。
自家用なのでなかなか減りませんが、また購入したく思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする