AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)

(79件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード58412173 品番NS032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。

粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 種別角型 用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 容量(L)1 等級FDグレード 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
草刈機の混合燃料
自動車・二輪車・自転車関連業

安い混合オイルを使用してエンジンが焼き付いたので購入をしてみました。
まだ使用していませんが容器が小さいので高価なんだと感じました色も青いように感じました、25:1で使用する予定です。

2025-01-31
用途:
チェーンソー・草刈り機
サービス業

50:1で使用してます。
今までは他メーカーのオイルを使用してましたが、今回は当商品を使用してみました。チェーンソーは今までと変わらず高回転もスムーズ回り満足してます。

2025-04-22
用途:
混合液作成
農・林・水産業

2気筒用のエンジンオイルとして、色付きは見分けがつき、非常に良いです。

2024-09-17
用途:
草刈り作業 刈払機に使います
宗教法人 白山神社 様 (その他業種)

専用オイルとの事で、従前ガソリンスタンドで合わせてもらっていたものから替えてみました。エンジンの掛かりがスムーズになりました。

対象商品:
58412191
2024-06-21
用途:
ブロアー
教育・研究機関

混合ガソリンを作る為に購入した。
2サイクル用オイルにも種類があるのをこの作業を始めて知った。

2024-12-20
用途:
草刈り時
運輸・通信業

確かに煙も少なくなりエンジンのかかりも良くなった気がします
気持ちですけどね

1人が参考にしています
対象商品:
58412173
2023-12-24
用途:
エンジンチェーンソーに
運輸・通信業

エンジンチェーンソーに使用してます。25:1,50:1の両方で使用してますが、このオイルですと薄い50:1だけで問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412191
2023-06-16
用途:
農作業の草刈り機や耕運機に使用
農・林・水産業

これを使い始めてからエンジン快調です。リピートでずーと購入しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする