968 ブレンドタンク エーゼット 容量1L 58412331

ブレンドタンク

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58412331 品番968
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。

用途混合燃料などの混合に 付属品(オイルパック)20ml 容量(L)1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412322
2024-04-22
用途:
工具利用のため

混合ガソリンを作るために購入しました。役に立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
58412322
2023-05-26
用途:
家業の田んぼの草刈機に
農・林・水産業

草刈機を使うと一日10リッターくらい使うのでいつもの割るやつたど大変なのでこれを買いました。

対象商品:
58412322
2022-10-17
用途:
刈り払い機の燃料補給
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

大きなタンクは余ってしまい変質してしまうが、1リットルタンクは普段使いにちょうど良い。
ホームセンターで扱っておらず、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58412322
2021-12-23
用途:
農作業(草刈り機・チェンソー)用
その他業種

以前ホームセンターにて買い使用していたが、劣化した。探しても大型の物しかなく困っていた。
1L用があり満足して使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
58412322
2020-07-08
用途:
混合ガソリン作成時
有限会社アーヴィルコーポレーション 様

一年ほど使用後にオイル容器の印字が消えただの容器になってしまった

1人が参考にしています
対象商品:
58412322
2019-08-31
用途:
草刈り機用携帯燃料タンクとして
建設業・工事業

混合ガソリンを作るのに分かりやすく扱いやすい、注ぎ口が小さめなのも便利。

対象商品:
58412322
2019-12-26
用途:
2サイクルエンジンのオイル混合

他の商品レビューにもありましたように蓋の精度が悪いのか若干斜めになっているような気がする。蓋の密着が悪く容器を振るとガソリンがダダ漏れです。空の状態で容器を押すと空気が出てくる音が「シューシュー」とします。容器の口の部分を1000番のサンドペーパーですり合わせしたら少しましになったが、まだ漏れます。特に蓋をおもいっきり閉めないとダダ漏れです、あまり強く閉めるとねじ山がつぶれそうで怖い。使い勝手が良いだけに残念です。ハズレのようだ。

4人が参考にしています
対象商品:
58412322
2019-02-05
用途:
混合燃料を作るため
農・林・水産業

ほとんどダメです。中筒の穴が何で2カ所もあるの、ガソリンを1L入れてから、オイルを20c入れるとなってますが中筒にオイルを入れる際漏れませんか、中筒は穴1つで良いと思いますが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする