曜日別特売
300 ハンマーオイル エーゼット 58414194

ハンマーオイル

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード58414194品番300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。

用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに粘度ISO VG100適合範囲ハンマー容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 模型飛行機のエンジン
サービス業

模型飛行機のガソリンエンジンに使用して居ますキャブレターから直接2~3滴垂らすだけで圧縮が上がりスローが非常に安定します、エンジンが小さいだけに効果が顕著に表れます。

2026-03-09
用途: バイクエンジンオイル上がり。
トランスポート広島運輸・通信業

気持エンジン音が静かになった気がします。オイルはまだ走行不足で分かりません。

2025-05-05
用途: ダイハツS210Pに使用

お守り程度に考えていましたが明らかに効果を感じました。
中速からのトルク感が良い。
1リッターで6回強の交換が出来るので一回当たり400円なら負担にもならないので非常に満足しています。

2025-08-04
用途: エンジンオイル添加剤として
植熊建設業・工事業

軽自動車のエンジンオイル添加剤として、オイル交換の際に50ccほど注入しています。最初は半信半疑でしたが、実際にメカニカルノイズがはっきり分かるくらいに静かになったので驚きました。ただ、これを入れるとオイルが真っ黒になりますので、ちゃんと走行距離を見ての定期的な交換を忘れない事です。

2025-03-17
用途: エンジンオイルの添加剤として使用
ことぶき整膚院サービス業

初めてエンジンオイルの添加剤として使用。
オイル量の数パーセント入れましたが、高回転域でエンジン音が静かになった感じ。
もう1台の車に入れる予定。

2024-11-06
用途: 自動車用エンジンオイル添加剤の代用として
サービス業

【使用については自己責任で】軽自動車のオイル交換時にモリブデン添加材の代用として使用(2.4L中100ml程度添加)。エンジン音が静かになり回転もスムーズになったように感じる、たぶん燃費も用なっていると思う。また他レビューのようなエンブレの効きの弱まりは自分はあまり感じない(判らない)。安価にモリブデン系添加剤として使えるので大変気に入りました、次は17万キロ強走行している普通車にも添加してみるつもりです。

2が参考にしています
対象商品 : 58414194
2022-10-12
用途: ハンマードリルメンテ
農・林・水産業

部品調達でき 自分でメンテナンスができるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 58414194
2025-03-28
用途: 潤滑剤に使用

潤滑剤として工具等に使用しています。特に問題なく使用できますの

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする