エーゼット
エーゼットの 工業用潤滑油
エーゼットの コンプレッサーオイル
AZコンプレッサーオイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(18L)
注文コード
58414282
品番
418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
粘度
ISO VG68
適合範囲
コンプレッサー
用途
レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性