ジャッキーオイル32

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード58414325 品番527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。

粘度ISO VG32 用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 容量(mL)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
カヤバのシザースジャッキのOH時に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

カヤバのシザースジャッキをOHした際にこちらを使用しました。何の問題も無く使えていますので、同じ用途を検討している方にはお勧めです。

2025-11-21
用途:
油圧パンタジャッキのオーバーホール

ノズル先端を切ってキャップを付けようとするも固定できず。
少しづつノズル先端を切っていったら、結局切りすぎて固定できなくなりました。

1人が参考にしています
2025-03-03
用途:
ガレージジャッキ修理時
吉永電装サービス 様 (サービス業)

メルテックのガレージジャッキ2t修理の為Oリングと一緒に購入。分解は手こずりましたがこのオイル1本で十分足り修理後問題なく作動してます。いつか漏れたらまた買います。

1人が参考にしています
対象商品:
58414325
2024-08-26
用途:
カヤバ工業(株)製シザーズジャッキの修理用

カヤバ工業(株)シザーズジャッキの説明書では、オイルの番数はISO 
VG22〜46なので32を購入しました。
 オイル交換後、問題なく作動しています。。

1人が参考にしています
対象商品:
58414325
2024-08-15
用途:
オイル交換に使用
自営業 様

性能は落ちてきたので交換しましたが、値段も安価で大変良かったです。また次も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58414325
2024-05-14
用途:
フロアジャッキのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

指定オイルがVG32なので購入しました。
問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
58414325
2024-02-22
用途:
フロアージャッキオイル交換
建設業・工事業

アルミジャッキのOIL指定粘度がVG32だったのでこちらを購入。動作に問題は今のところ発生しません。

1人が参考にしています
対象商品:
58414325
2023-09-19
用途:
ガレージジャッキの修理時
サービス業

ピストンのОリングからオイル漏れしたのでオーリング交換に合わせて購入。何CC入るか分からなかったので300CC入りで安かった本品を購入。オイル注入口まで距離があったが先を少し切って狙いを定めて押し出し無事補充完了できました。ただし、キャップが硬いポリよりゴムならよかったと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする