AZ浄化槽機器専用オイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード58414361 品番N481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。

粘度ISO VG56 用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-08
用途:
オイル交換
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

Vg56番を探していたので、助かりました。少量で購入できたのも良かったです。

2022-06-17
用途:
油圧ポンプの作動油交換
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

VG 56番のタービン油が無くて困っていました。少量で購入でき、とても助かります。

対象商品:
58414377
2015-12-28
用途:
浄化槽点検時に使用。
アイカワメンテナンス 様

浄化槽ブロワメーカー純正品よりも安価で、なおかつ、品質が同じで、いつもたいへん重宝しています。これからもずっと購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする