曜日別特売
KT-1927L 床束 コンドーテック 58414797

床束

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25本)高さ調整範囲(mm)(最小)190、(最大)270注文コード58414797品番KT-1927L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。

タイプLタイプ高さ調整範囲(mm)(最小)190、(最大)270質量(kg)0.69
注意
※コンドー床束は床組のみの使用とし、主要構造部材としては使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414772
2020-10-31
用途: 作業小屋をつくり、設置時レベルを出すため使用
ウッドハウスコッド大阪店

しっかりした作りで300キロと重量の有る小屋を支えてくれた。

1が参考にしています
対象商品 : 58414806
2020-10-01
用途: 大工工事
太田建設

モノタロウブランドがなくなりこちらを購入した。よく使うサイズで箱買いできて単価が下がったのは良かった。

対象商品 : 58414781
2020-03-23
用途: 大工仕事
建設業・工事業

住宅リフォームで大引を支える束が木製で痛んできた為、鋼製束に入れ換えました。
ホームセンターより安価に購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする