長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 プレジデント 本締錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58414867
品番
22024GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
付属品
キー5本付
仕上
GB
シリンダー
G-15
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58414867
22024GB
69213208
22025GB
古代 プレジデント 本締錠
長沢製作所
1セット
¥
19,980
税込
¥
21,978
シリンダーが変更になりました