※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量300kg、600kg 注文コード58415971 品番SN600K-K-05N00 (使用地域:5地域)
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はひょう量など30種類から選べます 他の種類を見る

パレット一体型台はかり
1100×1100mmの大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能です
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
表示器スタンド標準装備

高さ(mm)計量台:260 測定範囲2kg〜600kg 質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55 消費電力(VA)約20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー 用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 仕様●最小測定量:2kg●ブザー:鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能●指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚、底面部466mm×452mm、指示計高さ780mm〜1050mm、質量3.3kg(指示計含まず) 電源AC100V、+10%〜-15%、50/60Hz ひょう量300kg、600kg 最小表示/目量(mm)0.1kg(0〜300kg)、0.2kg(300〜600kg) ケーブル長(m)5 計量皿寸法W(mm)1100 計量皿寸法D(mm)1100 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果 :過量(赤)、OK(緑)、不足(赤) 最小表示(kg)0.1(0〜300)、0.2(300〜600) 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)1100 外形寸法H(mm)263〜268(指示計含まず) 検定検定付 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 使用地区5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県) 測定範囲(kg)2〜600 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3) ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
注意
※本体木枠梱包+段ボール×2箱
(基本車上渡しになります)
※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする