プロフェシオ 制電塗装ツナギ服

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58416066 品番 PP1470T-05
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。
タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。
シンプルな平織り構造。

マリンブルー サイズ3L 用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 寸法(cm)(内ポケット)11×14.5 機能制電 質量(g/m2)120 ヒップ(cm)101〜109 適応身長(cm)181〜188 適応胴囲(cm)86〜94 生地ブリータW(国内素材・ツイル) RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)100〜108 生地性能低発塵、導電糸入り 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58416041
2021-05-22
用途:
自動車塗装

自動車の塗装時に防塵服として使用致します。当社の塗装作業員からは非常に好評でした。価格も安価で今後もリピ−ト致します。

対象商品:
58416066
2019-04-26
用途:
塗装
製造業

普通に着やすいです。
ポケットが付いているのが良い。

対象商品:
58416032
2018-09-10
用途:
車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

快適に利用しています。sサイズの展開もあれば嬉しいです。

対象商品:
58416041
2018-02-22
用途:
塗装ブース内での塗装作業
有限会社オクムラ自動車 様

着心地、作業性、つるっとしてるから埃がつきにくい、塗装面へのごみ付着が激減。安いし他メーカーはまねできない性能がいい。角度によって首まわりのマジックテープが肌に当たって痛い。

3人が参考にしています
対象商品:
58416032
2017-07-01
用途:
ブースではない密室での塗装作業

背中にメーカー名が入っている倍以上する塗装服と遜色なく、コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
58416041
2016-10-11
用途:
塗装作業時
未喜自動車 様

車の塗装に使っています。購入して、半年以上使ってみたので投稿しました。私は、車の塗装を初めて30数年、今まで色々なメーカーの塗装用つなぎを着てきましたが、着心地も良く、繊維が伸びるので体に余計な負担が少ない様に思います。また、汗で不快な思いも少ない様に思います。
これは、あくまでも私個人の感覚ですが、この商品は、気に入りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする