曜日別特売
LJS16L-CH ランバージュスタンダード ABC商会 58417432

LJS16L-CH ランバージュスタンダード ABC商会 58417432
LJS16L-CH ランバージュスタンダード ABC商会 58417432

ランバージュスタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1缶
チーク
使用場所屋外用
特性撥水
内容量1缶注文コード58417432品番LJS16L-CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,300

防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。
吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。
下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。

用途木材の保護、着色。チーク使用場所屋外用特性撥水トラスコ品番456-6114質量(kg)13.9容量(L)16主成分アルキッド樹脂主な用途塗布面積(m2)80~144(2回塗り)危険等級乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L塗り重ね可能時間(時間)8~12時間以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
注意
※使用後の刷毛や拭き取りに使用したウエスは、自然発火の恐れがあるため、直ちに焼却若しくは水入った容器に入れて処理してください。
※必ず養生をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする