※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
小形電磁リフマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58418683
品番
LMU-30D
参考基準価格(税別)
¥425,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
幅(mm)
306
高さ(mm)
80
吊上能力(kg)
(鋼板)2500
用途
倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
トラスコ品番
406-3945
質量(kg)
60
奥行(mm)
306
内径(Φmm)
(吊輪)80
定格電圧
DC180V
ケーブル長(m)
2