※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
枡形ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N)
785
高さ(mm)
200
注文コード
58418841
品番
KYB-20A
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・使用可能径・高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
高さ(mm)
200
幅(mm)
200
奥行(mm)
200
吸着力(N)
785
用途
ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
トラスコ品番
457-5300
質量(kg)
22
位置
吸着面/上面(V面)、磁石切替レバー/前面
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。※吸着力は、従来のV溝/新V溝の値です。