※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
電磁リフマ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58418893
品番
LM-1030
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
吊上能力(kg)
(鋼板)600
高さ(mm)
90
奥行(mm)
100
幅(mm)
300
定格電圧
DC180V
用途
小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。
トラスコ品番
457-5351
質量(kg)
16
内径(Φmm)
(吊輪)16
ケーブル長(m)
2
注意
※ご使用時、整流器(別売)が必要です。※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。※使用率は50%ED(5分通電/5休止)です。