3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁リフマ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58418927 品番 LM-1540
参考基準価格(税別)¥408,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別) 値下げ
379,800

小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。

吊上能力(kg)(鋼板)1200 高さ(mm)100 奥行(mm)150 幅(mm)400 定格電圧DC180V 用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。 トラスコ品番457-5385 質量(kg)36 内径(Φmm)(吊輪)25 ケーブル長(m)2
注意
※ご使用時、整流器(別売)が必要です。※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。※使用率は50%ED(5分通電/5休止)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする