※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレセット形トルクレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)200〜1400 注文コード58421282 品番T8L1400N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥147,500
この商品はトルク調整範囲・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。

種類プレセット形 全長(mm)1844 差込角(mm)25.40 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)200〜1400 最小目盛(N・m)10 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(本体)構造用鋼 質量(kg)14 寸法B(mm)87 付属品延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース 用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 トラスコ品番400-2661
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75153741
2023-06-19
用途:
機械のナットの締め付けに使用
株式会社シンコウエンジニアリングサービス 様

校正証明書付きですので、お客様に安心していただけるのがいいですね。

2021-06-25
用途:
トラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック用に購入するも、右ねじしかトルク締めできません。やってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
58421264
2015-02-19
用途:
締め付けトルク管理

さすがに重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする