PEソフト防炎クロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58423321 品番TRSBC-1850
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,440 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量で作業性が向上します。
焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。
寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。
使用環境温度-40℃〜60℃で寒冷地でも使用可能です。
消防法で定められた防炎物品。

用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。 仕様ハトメなし トラスコ品番415-4754 質量(kg)8 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)(縦)13、(横)13 寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50 質量(g/m2)152 引裂強度(N)(縦)220、(横)180 シート厚さ(mm)0.22 防炎性能試験番号CO 010003 認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085 引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする