※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3用タイヤ受セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番414-5895 注文コード58423416 品番M3-Y49S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,170
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。

材質
スチール
表面処理:粉体塗装
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 トラスコ品番414-5895 質量(kg)13.6 ネオグレー タイプM3用 奥行(mm)921 間口(mm)1200 均等積載量(kg/段)300
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする