※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タイヤラック・タイヤカバー
TRUSCOの タイヤラック
M3用タイヤ受セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
414-5925
注文コード
58423425
品番
M3-Y59S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,530
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
セット内容
専用棚受2個、受けパイプ2本
トラスコ品番
414-5925
質量(kg)
15.2
色
ネオグレー
タイプ
M3用
奥行(mm)
921
間口(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
300
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000