TRUSCO
TRUSCOの タイヤラック・タイヤカバー
TRUSCOの タイヤラック
M3用タイヤ受セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58423434
品番
M3-Y67S
参考基準価格(税別)
¥21,370
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
セット内容
専用棚受2個、受けパイプ2本
トラスコ品番
414-5941
質量(kg)
15.2
色
ネオグレー
タイプ
M3用
奥行(mm)
721
間口(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
300
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません