※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424597
品番
202NKB
参考基準価格(税別)
¥47,680
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
20
トラスコ品番
414-5216
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
895
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
200NKB
荷台寸法(奥行)(mm)
810
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません