10439 アルミプチ d40Lアルミ1F 川上産業 58429025

アルミプチ d40Lアルミ1F

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58429025 品番10439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。
プチプチの断熱効果もあります。
加工性に優れています。

用途
保温・保冷。
食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。
材質ポリエチレン(PE)、アルミ 幅(mm)1200 長さ(m)100 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造3層 仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 トラスコ品番417-5891 種別d40L 厚さ(mm)3.5 質量(kg)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58429025
2016-04-18
用途:
保冷貨物の梱包
運輸・通信業

加工はしやすいですが、保冷効果に疑問あり。2重に巻くことで解消してますが、そうするとコスト的に難が出ます。
今後の品質向上に期待

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする