※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
ジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58429682
品番
99-1620-65
参考基準価格(税別)
¥293,500
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)
天板、底板:ステンレス(SUS304)
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番
413-9640
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
120~500
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません