オグラ
オグラの 電動工具 本体
オグラの 切断/曲げ
オグラの 切断機/アングル加工機
電動油圧式マルチパーパスツール 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58430102
品番
MPT-650S
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
アングル加工機本体です。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
定格電流(A)
11
用途
アングル加工に。
付属品
スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
仕様
誤作動防止センサー付
トラスコ品番
456-8583
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×467×102
注意
※本品は、本体のみでの販売になっております。各種ユニットは別売りですのでご了承下さい。