オグラ
オグラの 電動工具 本体
オグラの 切断/曲げ
オグラの 鉄筋/コンクリートカッター
カッターユニット650S用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58430111
品番
MPT-650CS
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
アングル切断加工用です。
用途
アングル加工に。
付属品
商品ケース
仕様
誤作動防止センサー付
トラスコ品番
456-8567
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×178×185
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
注意
※本品は、ユニットのみでの販売になっております。ご購入の際にはあらかじめMPT-650本体をお買い求め下さい。