※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリバー
オリバーの テーブル・椅子セット
オリバーの 応接セット
応接ソファー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58430127
品番
SSF-481A・SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シート芯材にPP樹脂を使用しており、環境にも配慮しています。肘芯材は東日本復興合板を使用しております。
材質
イス:張材/平織(一部ソフトレザー)、シート芯材/再生ポリプロピレン
質量(kg)
39.1
高さ(mm)
750
奥行(mm)
680
間口(mm)
1700
張地
ビニールレザー
トラスコ品番
464-8820
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません