ドラムヒーター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431414 品番 MDV/180N
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。
このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。
昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。

容量(kW)3.6 質量(kg)65 電源(V)三相200 温度範囲(℃)常温〜180 制御方式ON/OFF制御 内寸法(mm)Φ600×960 温度センサーK熱電対 警報機能高温自動停止・自動復帰 適合200Lドラム缶 保温材グラスウール、上蓋付 付属品温度コントロール盤、上蓋 用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。 トラスコ品番465-7349

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする