HB10 HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ 58432613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB型ヒステリシスブレーキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(W)18
内容量1個注文コード58432613品番HB10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。

用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24トラスコ品番461-9871質量(kg)3.6容量(W)18定格トルク(N・m)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58432595
2017-04-20
用途: 実験用小型風車のトルク制御

勤務先より,モノタロウにて,約3ヵ月前に入手しました.小倉クラッチから直送された段ボールを開けると本体のみで,説明書が一枚も入っていないのには驚きました.おそらく小倉クラッチのHPで確認下さいということでしょうが,少なくとも製品の仕様書や取扱い注意点くらいは,紙ベースで同梱頂けるとありがたいですので,小倉クラッチにお伝えください.

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする