MF-HMU216GWH バリュータイプUSBメモリ エレコム 58437723

MF-HMU216GWH バリュータイプUSBメモリ エレコム 58437723 MF-HMU216GWH バリュータイプUSBメモリ エレコム 58437723 MF-HMU216GWH バリュータイプUSBメモリ エレコム 58437723

バリュータイプUSBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437723 品番MF-HMU216GWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。
シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使用できながら、ハイコストパフォーマンスを実現したバリュータイプUSBメモリです。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」を手軽に暗号化機能をご利用いただけます。

容量16GB 仕様(インターフェイス)USB2.0/1.1 ホワイト 質量(g)約9 電源USBバスパワー 外形寸法幅55mm×奥行18mm×高さ9mm コネクタ形状USB タイプA オス 保証期間1年 セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] 適応(機種・付属ソフトウェア)USB2.0/1.1 インターフェイスを装備し、Windows 7/Vista(〜SP2)/XP(〜SP3)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.4/10.5/10.6 が動作するMacintosh

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58437723 MF-HMU216GWH 68859367 MF-MSU2B16GWH USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコム USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコム 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする