曜日別特売
AD-R9 D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコム 58437942

AD-R9 D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコム 58437942
AD-R9 D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコム 58437942
AD-R9 D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコム 58437942

D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58437942品番AD-R9
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。

付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】パソコン本体側D-Sub9ピン メス、【2】ストレートケーブル側D-Sub9ピン オス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応主な用途D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにする為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチネジ:4-40 (約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58437942
2021-11-16
用途: 通信機器のRS232Cでの極性変換
株式会社ジェノバサービス業

自社製品に添付しています。今まで、他から仕入れていたのですが、モノタロウで安いのを見つけ、仕入れ先を変更しました。価格も半分以下になり、助かっています。

対象商品 : 58437942
2017-10-04
用途: 器械組立
製造業

弊社にて作製している器械に組み込まれており、必要な時にすぐ購入できるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする