C232N-E9 RS-232C延長ケーブル エレコム 58438125

RS-232C延長ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58438125 品番C232N-E9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
スリムコネクタ採用。
環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
外部ノイズの干渉を受けにくいアルミシールドケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。

用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオス 対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする